SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
ターンテーブル付シリンダ MGT
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
【シリンダ部】M9NV、【テーブル部】(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具
(10)90°位置決め角度(スイッチ取付金具なし・回転位置検知用金具なし)
注文コード
55232484
品番
MGTM100-100-10M9NV
参考基準価格(税別)
¥159,120
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・テーブル回転位置検知用金具
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
リード線(m)
【シリンダ部】(-)0.5
軸受種類
(M)すべり軸受
オートスイッチ個数
【シリンダ部】(-)2ヶ付
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
【シリンダ部】M9NV、【テーブル部】(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具
(10)90°位置決め角度(スイッチ取付金具なし・回転位置検知用金具なし)
CADデータダウンロード