MHF2-12D2R-M9N-X83A2 エアチャック(平行開閉形) MHF2-12 SMC 55251472

エアチャック(平行開閉形) MHF2-12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(両側)(mm)48オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード55251472品番MHF2-12D2R-M9N-X83A2
参考基準価格(税別)¥48,730販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・高さ寸法を約1/3に縮小。
・薄形設計によりモーメント発生の軽減。
・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。
・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。

シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)48ストローク調整ユニット調整側(A) 両側調整、幅(2) ロングアジャスタボディオプション(R) 側面配管形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする