安全廃棄ロート 6378シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55260530 品番 6378-0010
参考基準価格(税別)¥27,760 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

USP Class VI
エア抜きのベントシステム(0.45μmPTFEフィルター付き)
ネック部分に取り外し可能なスクリーンあり、スターラーなど捕捉
溶媒、化学薬品、生物学的廃棄物に使用可能
適合キャップタイプのNalgeneボトルに装着可能
オートクレーブ不可

仕様●材質●▼ロート本体・カバー:HDPE●▼キャップ・ロートアダプター:PP●▼メンブレン:PTFE●適合キャップタイプ:83B●ロート上部内径(mm):254●入数:1個×1包 アズワン品番65-5643-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする