- シューズカバー 不織布 モノタロウ 55271214 - シューズカバー 不織布 モノタロウ 55271214 - シューズカバー 不織布 モノタロウ 55271214 - シューズカバー 不織布 モノタロウ 55271214

シューズカバー 不織布

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5足) 注文コード 55271214 品番 -
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。
使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。
ご使用は平面、平地に限定願います。
高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。

材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり ブルー サイズフリー 区分使い捨て タイプショート 高さ(cm)約16 目付(g/m2)30 底面の全長(cm)約40 滑り止め効果なし 用途工場、事務所など床汚れ防止
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※ご使用は平面、平地に限定願います。
※高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
※洗濯不可。
※火気のある場所では使用しないでください。
※靴の上から着用願います。
※本製品には防水加工は施しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:47
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55271205
2023-03-09
用途:
トラックからの荷下ろしの際
その他業種

貨物を汚さないためにシューズカバーを着用しています。白色で清潔感もありサイズもちょうどいいため、リピートして購入しています。

対象商品:
55271205
2022-06-16
用途:
タンク内の清掃時

価格が安いので 不織布の厚みとサイズの大きさを気にしていましたが
安心して使用できました

対象商品:
55271214
2022-02-12
用途:
クリーニング後の足跡、汚れ防止に
建設業・工事業

上履き用安全靴に被せました。
向きがあるので装着時注意です。向きが間違っていると被せられないです。
確か、尖っているほうがつま先です。

滑り止め有りと無しの商品がありますが、それほど変わらないので、歩き方を気をつければ問題ないのかなと思います。

安価なので、何かの買い物ついでに購入し、車に入れておくと役立つときがあるかもしれません。私は非常に役立ちました。

2人が参考にしています
対象商品:
55271205
2022-03-01
用途:
靴を履いたまま室内へ入る時
その他業種

出かけようとして靴を履いた後に忘れ物に気が付いた時、このシューズカバーがあると便利です。特にひものあるスニーカーなどはひもをほどくのも面倒なので。

対象商品:
55271214
2022-05-19
用途:
靴を履き替える場所での使用

少しだけ繊維の細かい部分が出てきますが、この値段なら許容範囲と思います。

対象商品:
55271205
2021-11-15
用途:
エレベーターメンテナンス時
株式会社大阪昇降機 様 (建設業・工事業)

エレベーターピット清掃時に安全靴が汚れフロアのカーペットが汚れお客様にご迷惑を掛けました、この度、不織布シューズカバーを購入して大変役立っています有難うございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする