船舶商事
船舶商事の 船舶艤装品
船舶商事の 船舶電装品
船舶商事の 船用スイッチ/アダプター
バルス IEC型防水プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100〜130
定格電流(A)
15/16
仕様
ピン数/アース位置:2P+E 4h
注文コード
55291216
品番
PI-2ML2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・定格電流・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ バルス社の防水プラグです
IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です
JIS F 8836及び8838適合品です
材質
合成樹脂
ガスケット
合成ゴム
防水保護等級
IP56
色
黄/白
定格電圧(V)
AC100〜130
定格電流(A)
15/16
質量(kg)
0.2
サイズ
グランドサイズ:20フリー
ケーブル
Φ9〜15
コンタクト形状
オス
仕様
ピン数/アース位置:2P+E 4h
RoHS指令(10物質対応)
対応