船舶商事
樹脂製船用電線貫通金物
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55291399
品番
PM-25
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
アウトレット
¥819
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です
金属性に比べて軽いです
PBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
材質
PBT樹脂
質量(kg)
0.1
色
グレー
ケーブル
Φ12~20
ガスケット
合成ゴム