DH-UB02P ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工 55291724

ワールドダクター(チャンネル・サポート用)

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(20個)適合(ダクター)D1、D2、D3タイプ(吊りサポート)D1T□、S2T□注文コード55291724品番DH-UB02P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,040
適合
(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)D1T□、S2T□
表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8、M10、W1/2、M12
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55291724DH-UB02P45126943DHUBDH-UB02P ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工 45126943ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工1箱(20個)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33233347
2023-12-13
用途: 天井内でモニターの吊り下げ時
小田通信工業株式会社建設業・工事業

すごく便利で仕事の時間短縮、仕事の効率がアップしています。

対象商品 : 45126977
2021-05-26
用途: ガレージオーバーヘッド棚吊り用に
製造業

ダクターにこれを取り付けて、M12の羽子板でガレージの梁から吊っています。
強度も十分で安心です。

対象商品 : 45126961
2021-05-15
用途: エアコン工事
スリーエイチ デンキ

ネグロス電工Cチャンネルに取り付けるのに使いました。確実なエアコン室内機取り付けに使用します。

対象商品 : 45126961
2020-08-30
用途: ダクトに蛍光灯の取り付け

ダクターチャンネルの途中からでも簡単に取り付けが出来て良い

対象商品 : 45126943
2017-11-15
用途: 液晶テレビの天吊り作業時
運輸・通信業

天井裏でダクターを組む時に必ず使用します。
作業効率が良く重宝してます。
もう少し金額が安ければいいのですが・・・!

1が参考にしています
対象商品 : 33233347
2016-11-14
用途: 支持用
建設業・工事業

色がつけば使用の用途が広がるとおもうのですが。

対象商品 : 45127056
2015-08-13
用途: 固定
オールマリン

安いので良い

1が参考にしています
対象商品 : 45127056
2015-08-13
用途: 固定
オールマリン

安いので良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする