ネグロス電工
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
適合
鋼製電線管呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mmSGP管呼び:15/20mm吊りボルト:W1/4・W3/8丸鋼:Φ6・Φ9
注文コード
55291758
品番
K25-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
適合・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
適合
鋼製電線管
呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mm
SGP管
呼び:15/20mm
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
許容静荷重
Φ6:98N[10kgf]
Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
用途
吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
24
表面処理
ダクロタイズド塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55291758
K25-01
08687427
K25
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工
1箱(50個)
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました