ネグロス電工
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(20個)
注文コード
55291907
品番
PL19W3-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
適合
鋼製電線管呼び:19mm、外径:19.1mm
VE管呼び:14mm
VP管呼び:13mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
許容静荷重
Φ9:49N[5kgf]
W3/8:147N[15kgf]
ねじ寸法
なべM6×13
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
24
表面処理
電気亜鉛めっき
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55291907
PL19W3-01
08687384
PL19-W3
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工
1箱(20個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました