曜日別特売
PL31W3-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 55291925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL31W3-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 55291925
PL31W3-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 55291925
PL31W3-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 55291925

電線管支持金具吊ボルト丸鋼用

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(20個)注文コード55291925品番PL31W3-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300

吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。

適合
鋼製電線管呼び:31mm、外径:31.8mm
VP管呼び:25mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
許容静荷重
Φ9:49N[5kgf]
W3/8:147N[15kgf]
ねじ寸法なべM6×13寸法A(mm)54寸法B(mm)39寸法C(mm)24表面処理電気亜鉛めっき
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55291925PL31W3-0108687402PL31-W3PL31W3-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 08687402電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工1箱(20個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73880284
2018-05-20
用途: つっかえポールにメッシュパネルをかける
卸売・小売業

塗装などはない武骨さですが安価で必要十分な働きです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする