曜日別特売

フロントフォークスプリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード55297087品番D35-01-818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200

オフロード走行をする際に、最も適したサスペンション効果を得ら れるスプリングを独自に設計。体重 65kgを目安に、各車両ごとに最適なスプリングレートを設定。

仕様w:65kgシヨウ、バネレート:4.1N/mm車種CR85'05-,CRF150'08-
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする