ビューティーネイラー
ビューティーネイラーの ネイル
ビューティーネイラーの ネイル用小物
100プレミアクリアティップス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
55304008
品番
PT-14N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。
1.ソフトで耐久性が抜群!
2.フィット感が抜群!
3.均一なシェイプとカラー!
4.保管に便利なハードケース入り!
形状
シェイプ:カジュアルラウンド
色
クリア
セット内容
#1〜#10各10枚
寸法(幅W×長さL)(mm)
【#1】21.5×20、【#2】20×19、【#3】19×18.5、【#4】17.5×18、【#5】16.5×17、【#6】15.5×16.5、【#7】14.5×15.5、【#8】14×15、【#9】11.5×13.5、【#10】11×13.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×145×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※幅/長さ:一番長いor幅のあると思われる部分をメジャーでチップの外側からカーブに沿って測ったサイズです。
※多少の誤差はご了承ください。