ビューティーネイラー
ビューティーネイラーの ネイル
ビューティーネイラーの ネイル用小物
100プレミアクリアティップス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
55304017
品番
PT-9N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。
1.ソフトで耐久性が抜群!
2.フィット感が抜群!
3.均一なシェイプとカラー!
4.保管に便利なハードケース入り!
形状
シェイプ:ニュースクエア
色
クリア
セット内容
#1〜#10各10枚
寸法(幅W×長さL)(mm)
【#1】20×24、【#2】18.5×23、【#3】18×21.5、【#4】17×20.5、【#5】15.5×18、【#6】14×17.5、【#7】12.5×17、【#8】12×16、【#9】11.5×15.5、【#10】11×15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×145×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※幅/長さ:一番長いor幅のあると思われる部分をメジャーでチップの外側からカーブに沿って測ったサイズです。
※多少の誤差はご了承ください。