裏ザラチップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(120枚) 注文コード55304053 品番URA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

裏ザラで粘着力アップ!ワレにくい先端部分ネイルチップの裏面をザラリ特殊加工。グルーや両面テープの接着力をアップします。地爪からサンプルチップまで、外れにくく、より長く楽しめます。

セット内容10サイズ 120枚入り(00・0・1・2・5・6・7・8 各10枚、3・4 各20枚) 材質チップ ABS樹脂 クリア 質量(g)84 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×160×26 寸法(幅W×長さL)(mm)【#00】19×22、【#0】18×21、【#1】16×20.5、【#2】14×20、【#3】13.5×19、【#4】13×18、【#5】12.5×17、【#6】12×16、【#7】11.×15、【#8】9.5×14 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※幅/長さ:一番長いor幅のあると思われる部分をメジャーでチップの外側からカーブに沿って測ったサイズです。
※多少の誤差はご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする