MIS32-50D2 エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS32 SMC 55311986

エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 注文コード55311986 品番MIS32-50D2
参考基準価格(税別)¥21,510 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・オートスイッチ追記号など31種類から選べます 他の種類を見る

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)50 ポートねじの種類(-) Rc フィンガオプション(2) 全面タップ(先端面含む5面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする