エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 締付/穴あけ(電動工具)
エスコの コアドリル
ダイモドリル EA870Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55314649
品番
EA870A-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥248,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
仕様
●電源:AC100V・2,000W●型番:TS-255●周波数:50/60Hz●回転数:900/450rpm●最大穿孔能力:Φ260mm●全ストローク:488mm●全高:803mm●重量:17.7kg(モーター込)●コード:5m●二重絶縁●ビット別売●クラッチ機能内蔵●サーキットプロテクター内蔵●自在リング●ワンタッチハンドル●Aロットネジ●2段変速機構
アズワン品番
65-3894-39