エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 締付/穴あけ(電動工具)
エスコの コアドリル
ダイモドリル EA870Aシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55314658
品番
EA870A-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥304,480
販売価格(税別)
¥
276,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
仕様
●電源:AC100V・1900W●周波数:50/60Hz●回転数:1000/700rpm●型番:TS-165●最大穿孔能力:Φ210mm●全高:606mm●重量:13.3kg(モーター込)●全ストローク:348mm●コード長:5m●付属品:水処理パット、収納ケース●二重絶縁●ビット別売●クラッチ機能内蔵●サーキットプロテクター内蔵●自在リング●ワンタッチハンドル●M27ネジ●排水処理パット●2段変速機構●簡易防雨構造
アズワン品番
65-3894-38