電線管・薄鋼(ねじ無し/2本) EA940CTシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 仕様●パイプ外径(mm):31.8●厚み(mm):1.4●入数:2本●全長:1.83m●材質:鉄●仕上げ:亜鉛メッキ●外径の許容差(mm):±0.15●重量(kg/m):1.05●呼び:E31●ねじ無し 注文コード55315550 品番EA940CT-31A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,614
販売価格(税別)
8,740
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ISO方式のねじプラグゲージです

仕様●パイプ外径(mm):31.8●厚み(mm):1.4●入数:2本●全長:1.83m●材質:鉄●仕上げ:亜鉛メッキ●外径の許容差(mm):±0.15●重量(kg/m):1.05●呼び:E31●ねじ無し アズワン品番65-3897-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする