エスコ
エスコの 油圧ホース
電線管・薄鋼(ねじ無し/2本) EA940CTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
仕様
●パイプ外径(mm):19.1●厚み(mm):1.2●入数:2本●全長:1.83m●材質:鉄●仕上げ:亜鉛メッキ●外径の許容差(mm):±0.15●重量(kg/m):0.53●呼び:E19●ねじ無し
注文コード
55315568
品番
EA940CT-19A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ISO方式のねじプラグゲージです
仕様
●パイプ外径(mm):19.1●厚み(mm):1.2●入数:2本●全長:1.83m●材質:鉄●仕上げ:亜鉛メッキ●外径の許容差(mm):±0.15●重量(kg/m):0.53●呼び:E19●ねじ無し
アズワン品番
65-3897-97