エスコ
エスコの 油圧ホース
モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
仕様
●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール3号●号:3号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/26mm、H/13mm、b/21.2mm、h/10.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF2.0x2C/2本 VVF1.6x3C、VVF2.0x3C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル、電源コード/4本
注文コード
55316128
品番
EA947JC-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール3号●号:3号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/26mm、H/13mm、b/21.2mm、h/10.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF2.0x2C/2本 VVF1.6x3C、VVF2.0x3C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル、電源コード/4本
アズワン品番
65-3899-55