エスコ
エスコの 油圧ホース
モール(プラスチック/白) EA947JCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●型番:MH-CT11H(W)●材質:ABS樹脂●サイズ:全長:1m(テープ付)H:9.5mmB:16mmh:7.7mmb:13.5mm●号:1号●カラー:ホワイト
注文コード
55316137
品番
EA947JC-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
電源ケーブル2本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)。
仕様
●型番:MH-CT11H(W)●材質:ABS樹脂●サイズ:全長:1m(テープ付)H:9.5mmB:16mmh:7.7mmb:13.5mm●号:1号●カラー:ホワイト
アズワン品番
65-3899-51