モール(プラスチック/白) EA947JCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●型番:MH-CT21H(W)●材質:ABS樹脂●号:2号●サイズ:全長:1m(テープ付)H:10mmB:21mmh:8.2mmb:18.5mm●カラー:ホワイト 注文コード55316146 品番EA947JC-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

JIS方式のねじプラグゲージです
電源ケーブル3本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)。

仕様●型番:MH-CT21H(W)●材質:ABS樹脂●号:2号●サイズ:全長:1m(テープ付)H:10mmB:21mmh:8.2mmb:18.5mm●カラー:ホワイト アズワン品番65-3899-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする