トップハウス
トップハウスの バッグ・キャップ
トップハウスの バッグ
トップハウスの 巾着
Rename 本革 巾着バッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55318087
品番
RSL90068-BK
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
秀逸なシルエットのシンプルなボディに
色
ブラック
質量(g)
150
幅(cm)
14.5
高さ(cm)
26.5
奥行き(cm)
13.5