BELKIN(ベルキン)
BELKIN(ベルキン)の PCアクセサリー
BELKIN(ベルキン)の ケーブル
BELKIN(ベルキン)の 変換・延長アダプタ
F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit Ethernetアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55324256
品番
F2CU040BTBLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
Gigabit Ethernetアダプター
色
ブラック
規格
10/100/1000BASE-T
コネクタ形状
USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス
保証期間
2年
ケーブル長(cm)
15
伝送速度
1000Mbps
オス形状
USB Type-C
メス形状
10/100/1000Mbps RJ45
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB Type-C
コネクタ2
RJ-45