曜日別特売
MKG50-50RZ-M9BWVL ロータリクランプシリンダ MKG50 SMC 55349804

ロータリクランプシリンダ MKG50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ポートねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
注文コード
55349804
品番
MKG50-50RZ-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥37,290販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。

クランプストローク(mm)
50
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
作動方式
複動
回転方向
(R) 右回転
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする