SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
プレシジョンシリンダ MTS12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
55405533
品番
MTS12-75RM
参考基準価格(税別)
¥27,060
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-)Mねじ
ロッド先端ねじ
(M)ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
エンドロックの位置
(R)ヘッド側エンドロック付
CADデータダウンロード