MXJ4L-10CP-M9NWV エアスライドテーブル MXJ4L SMC 55420626

エアスライドテーブル MXJ4L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 アジャスターオプション(C)両端メタルストッパ 機能(P)軸方向配管形 注文コード55420626 品番MXJ4L-10CP-M9NWV
参考基準価格(税別)¥35,530 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・機能など93種類から選べます 他の種類を見る

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

チューブ内径(Φmm)4 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(C)両端メタルストッパ 機能(P)軸方向配管形 リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9NWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 スイッチレール(-)磁石、スイッチレール付 対称形(L)対称形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする