普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-171シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55459208 品番 AC20-171
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1〜0●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4277-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする