長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
微圧計(75Φ) AN10-131シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_-30〜0●精度:±2.0%F.S.●処理:ナシ
注文コード
55463338
品番
AN10-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_-30〜0●精度:±2.0%F.S.●処理:ナシ
アズワン品番
65-4292-21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55463338
AN10-131
75700626
AN10-131 -30kPa〜0
微圧計 Φ75 AN10
長野計器
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました