微圧計(75Φ) AN10-131シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_0〜20●精度:±2.0%F.S.●処理:ナシ 注文コード55463347 品番AN10-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,100
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_0〜20●精度:±2.0%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4292-18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55463347 AN10-131 75700583 AN10-131 0〜20kPa 微圧計 Φ75 AN10 長野計器 微圧計 Φ75 AN10 長野計器 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする