微圧計(75Φ) AN10-131シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55463390 品番 AN10-131
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_-40〜0●精度:±2.0%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4292-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする