仕様●AC入力電圧:100V●AC入力電圧範囲:77〜126V●AC入力周波数:50/60Hz●AC出力容量:3000W●AC出力電圧:100V●AC出力周波数:50/60Hz(入力による)●AC出力波形:正弦波●停電時切り替え時間:10ミリ秒以下●本体外寸:413×210×330 mm●本体重量:20.7kg●本体動作環境:0〜40℃●バッテリー:外付け、リン酸鉄リチウムバッテリー(LiFePo4バッテリー)●バッテリー電圧:25.6VDC●バッテリー容量:100Ah(2560Wh)●バッテリー寿命:10年●バッテリー寸法:620×335×275 mm(バッテリー保護ケース含む)●バッテリー重量:25.4kg
アズワン品番65-4351-21