R134a用POEオイル入りガス缶

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55476226 品番OG-1040FH
参考基準価格(税別)¥2,175 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。

用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。 適合ガスR134a用POE ガス容量(g)R134a:40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
注意
POEオイル専用です。PAGオイル使用車両には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする