TRH209 TRHハンガー ノムラ 55480819 TRH209 TRHハンガー ノムラ 55480819

TRHハンガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55480819 品番TRH209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

船舶電線の電路材としてお使い頂いております

用途2種類の長さの脚部分を選び90度に曲げて船体に溶接する電路材です 材質 長さ(mm)915 幅(mm)28 表面処理メッキ 脚高(mm)35又は75 板厚t(mm)2.3
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする