ノムラ
ノムラの 船舶艤装品
ノムラの 船舶電装品
ノムラの 船用ヒューズ/配線
TRHハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55480837
品番
TRH306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
船舶電線の電路材としてお使い頂いております
用途
2種類の長さの脚部分を選び90度に曲げて船体に溶接する電路材です
材質
鉄
長さ(mm)
610
幅(mm)
35
表面処理
メッキ
脚高(mm)
35又は75
板厚t(mm)
2.3
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい。