ノムラ
ノムラの 船舶艤装品
ノムラの 船舶電装品
ノムラの 船用ヒューズ/配線
ケーブルブッシング ナット付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55480925
品番
KB30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
船舶の居住区内壁に穴を開けて電線を通す際にお使い頂いております
用途
壁の厚みが25mm程度までご使用可能です
材質
合成樹脂
内径(Φ)
32
外径(Φ)
37
ツバ外径(Φmm)
46
有効ねじ(mm)
30