ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの スクリーン関連
スクリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55521708
品番
HA6101
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ヘッドライトの固定ボルトを使用して簡単に取付けできます。
付属品
専用アルミステー付き
材質
アクリル樹脂製
厚さ(mm)
3
色
ブラックスモーク