Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

(641件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55558353 品番 M-592G
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。
シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。

メーカーホンダ 小径(Φmm)19.9 大径(Φmm)62.8 他社参考品番(ランチャック)- 他社参考品番(オーレッグ)- 他社参考品番(スピージー)BAC-HF01R 主な適合純正品番42017-S0E-000,42017-S0E-000,42017-S10-000,42017-S9E-T00,42017-S9E-T00,42017-ST6-003,44315-SJ7-003 高さ(mm)83.6 バンド刻印(大径)3140 バンド刻印(小径)1530
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※お車によってはインナーに使用する場合や アウターに使用する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 641
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
NBロードスターのデフに使用出来ます。
製造業

当方NB6のデフを取り付けています。
ロードスターは分割ブーツラインナップがないのですが、M-532GTがサイズ的に近いので装着してみたところ、バッチリでした。
ブーツはデフ根元側です。ドライブシャフトが直接デフ挿入タイプのものです。ボルト4本止めのブーツと互換性があるかは判りません。該当ブーツが同じタイプなら流用可能かと思います。
流用は自己責任で。

1人が参考にしています
2025-07-26
用途:
アクア初期型のフロントアウター側
その他業種

型番が旧型番と変更されましたが、問題無く取り付け可能でした。
取り付けは素人ですが、以前と同じで簡単です。

大体3万キロ位持ちます。切れるのは、はめ合わせ部のスプリングの入ってる場所からです。

純正品のシャフトを抜いて交換するタイプは10年以上40万キロ以上走行しても切れないので、ワンタッチタイプの耐久性はどれも高くありません。施工の簡単さを求める場合は、これに尽きます。今回も車検時に必要だったため、これを急きょ付けました。

対象商品:
00120952
2025-08-10
用途:
アバルト595 アウターで使用してみました
その他業種

他の方でフィアット500では使用例ありましたがアバルトはいなかったのでやってみました。案の定アバルトにはややタイトでした…がすごい頑張ればいけます。付属のバンドは残念ながら寸足らずなのでバンドは自分で締める必要があります。アバルト595なら M-512Gの方が良いと思います。機会あれば次はこっち買ってみます。汎用の使い方なのであくまで自己責任の範疇で参考にしてください

2025-07-26
用途:
車検に通らないクルマを通るようにするため
ガレージG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きい方はきつくて割れるしバンドも止まらないので、汎用品バンドを使用せざるを得ない。
小さい方は緩いけど勘合させにくくバンドもゆるい。
適合確認とかサイズの違いの問題かもしれないが、あまり使い勝手はよろしくない。
もうしわけないですが、ホッカイロでひっつけるタイプには劣ってる印象です。昔からそう思います。ですがついつい安さに釣られてしまいます。

対象商品:
18734747
2025-10-14
用途:
TW2サンバーフロントインナー側

ゴムも丈夫そうで接合部も簡単に接合できました。
接着剤式より取付が簡単で良かったです。

2025-10-07
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツ ミラのドライブシャフトブーツ交換で使いました。素人でも1時間で作業できました。走行500キロですがグリス漏れなど御座いません。

2025-08-10
用途:
バイク・車のメンテ作業
ARモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は一体型の約約4分の1程度でした。説明書もわかりやすくとても良いです。
モノタロウオリジナルを企画いただけると嬉しいです。

対象商品:
38122034
2025-04-23
用途:
ドライブシャフトブーツ交換
サービス業

以前も使用した経験ありでとても簡単に交換できました。又、今回急ぎの為配送も早く助かりました。ミヤコのブーツは、丈夫でおすすめです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分割式ドライブシャフトブーツの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drive_shaft/
1人が参考にしています
2022-11-11
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
6人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
18人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする