曜日別特売
ECXH10-31-16X100M-ZA 軟質ポリエチレンパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 55572554

軟質ポリエチレンパイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1巻(100m)
注文コード
55572554
品番
ECXH10-31-16X100M-ZA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

緑化散水システムをつなぐ軟質パイプです。散水穴なし。16mm

材質
軟質ポリエチレン
長さ(m)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする