リアメインシールリペア

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード55574548 品番RP-61040
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。

使用量4〜6Lに1本の割合 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-05
用途:
軽バン エンジンオイル漏れ
有限会社ヤスイ住設 様

10年以上使用の軽バン 一日二滴ほどのエンジンオイル漏れに使用したが
2~3日の走行で漏れが止まった。半信半疑だったが相当嬉しかった。
まだ止まって2週間ほどなので、引き続き経過観察中!

2025-06-02
用途:
トラックオイル漏れ
有限会社 渡辺商店 様

値段は張りましたが、オイル漏れが止まることを祈って購入しました。入れて200キロぐらい走って効果が現れました。現在ではほぼオイル漏れは止まっています。

2人が参考にしています
2024-10-02
用途:
エンジンのオイル漏れ
オートメディック 様

エンジンのオイル漏れに使用しています。メインシール以外でも、とても効果があります。今回、カムラインのメクラキャップからのオイル漏れで使用しました。修理するには、エンジン降ろさないと出来ないので注入しました。注入後
完全には、止まりませんが許容範囲になりました。コスパは良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55574548
2023-01-10
用途:
建機のエンジンオイルに混合
有限会社イーセン貿易 様

エンジンにパンに6本入れてオイル漏れ少なくなりました。

3人が参考にしています
対象商品:
55574548
2022-12-29
用途:
交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

リスローン商品は、10年近く使用してます。使用後、2-300km乗りましたが、良い感じです。

対象商品:
55574548
2022-01-26
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

総走行距離20万キロ以上の車に使用致しました。説明書通りに使った結果、個人的な感想で申し訳ありませんが、効果が発揮されているように感じます。

4人が参考にしています
対象商品:
55574548
2022-01-09
用途:
エンジンのオイル漏れ

入れる前と比べるオイル漏れが少なくなり 高価なやつより良かったです。

4人が参考にしています
対象商品:
55574548
2022-04-01
用途:
オイル交換時同時交換漏れ止め
自動車・二輪車・自転車関連業

クランクリアシールと思われる漏れに使用、現在160K走行したが少し軽くなった程度ですが、今後も経過観察し止まることに期待。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする