MXQ25TN-50BSR エアスライドテーブル MXQ25T SMC 55575292

エアスライドテーブル MXQ25T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 アジャスター(BS)前進端アブソーバ 機能(R)エンドロック付 注文コード55575292 品番MXQ25TN-50BSR
参考基準価格(税別)¥74,360 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はストローク・アジャスター・機能など59種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動 機能(R)エンドロック付 ポートねじの種類(TN)NPT アジャスター(BS)前進端アブソーバ オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵) 対称形(-)標準形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする