和美作日
和美作日の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和美作日の 卓上備品・テーブルウェア
和美作日の トレー・お盆
耐熱富士長手木目盆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
尺1寸
色(柄)
黒渕朱NS
注文コード
55575443
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ね可能で、とても軽く、表面が滑りにくい仕様となっております。自宅での食事、飲食店で使うお盆等、様々な場面で活躍するお盆となっております。
用途
定食・セットメニュー(うどん・そばセット等)
サイズ
尺1寸
高さ(mm)
16
短辺(mm)
242
長辺(mm)
330
色(柄)
黒渕朱NS
注意
※食洗器対応(90℃まで対応)