曜日別特売
GP-212 タイヤ GP-212 チューブレス IRC 55582854

タイヤ GP-212 チューブレス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード55582854品番GP-212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700

HONDA ADV150純正装着
舗装路だけでなく未舗装路での走行も考慮したアドベンチャースタイルのADV150にふさわしいオールラウンドタイヤです。

タイプTLタイヤサイズ110/80-14F 53P標準リム幅(inch)2.5タイヤ幅(mm)110リム径(inch)14許容リム幅(inch)2.15~3.00トレッド幅(mm)107偏平率(%)80タイヤ外径(mm)535
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55582879
2023-11-03
用途: PCX JK05へ
建設業・工事業

路面の凹凸をソフトにいなしてくれる良いタイヤです。
次は前輪もこれにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする