IRC タイヤ TG チューブレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55582976 品番TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HONDA モンキー50ccで実績のある、TG(トラクターグリップ)を12インチ化し、モンキー125に装着可能なタイヤとなっています。
モンキー=キャラメルブロックのタイヤというイメージをもつ往年のモンキーファンの方も多く、訴求力の高い商品となっています。
タイヤは走行性能だけでなく、見た目の変化も楽しむことができます。

タイプTG 仕様FRONT用 タイヤサイズ120/80-12F 65J タイヤ幅(mm)120 リム径(inch)12 偏平率(%)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする