曜日別特売
TG IRC タイヤ TG チューブレス IRC 55582994

IRC タイヤ TG チューブレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード55582994品番TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200

HONDA モンキー50ccで実績のある、TG(トラクターグリップ)を12インチ化し、モンキー125に装着可能なタイヤとなっています。
モンキー=キャラメルブロックのタイヤというイメージをもつ往年のモンキーファンの方も多く、訴求力の高い商品となっています。
タイヤは走行性能だけでなく、見た目の変化も楽しむことができます。

タイプTG仕様REAR用タイヤサイズ130/80-12R 69Jタイヤ幅(mm)130リム径(inch)12偏平率(%)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする