BATTLAX TS100

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 偏平率(%)70 注文コード55597176 品番MCR05460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は偏平率など6種類から選べます 他の種類を見る

日常使用からワインディング・ツーリングを楽しんでいただける基本性能を兼ね備えたラジアルタイヤ。
幅広いお客様に、安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格にてご提供。
フロント3LC/リア5LCトレッドを採用しモーターサイクルタイヤに求められる基本性能を確保。
スポーツ志向領域では、BT016PROに対しDRY:TS100>BT016PRO、WET:TS100>BT016PRO、ツーリング志向領域では、BT023に対しDRY:TS100>BT023 WET:TS100=BT023。総合性能:TS100 VS BT016PRO、DRY性能向上評価を軸に約15%アップレベル。
幅広いお客様に安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格でご提供。

適合F リム径(inch)17 タイヤサイズ120/70ZR17 タイプTL 速度記号/荷重表示(58W) パターンTS100 標準リム幅(inch)3.50 タイヤ幅(mm)120 偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:172

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする