これまで使用していたチェーンルブは、高粘度で飛び散りを抑止するという考えでしたが、逆に余分がホイールなどに飛び散りまくっていました。こちらの商品はサラサラなので浸透も早く、余分をキレイに拭き取り、最後にウェスにルブを軽くかけて全体を拭き上げるとほとんど飛び散りが無くなりました。ちょっと拭き取り過ぎかな、位ゴシゴシ拭き取るのが良いようです。ツーリング先にも持って行き500kmから700km走った際にエマージェンシースタンドで後輪を持ち上げて塗布することもあります。
透明で飛び散りにくく走行後も汚れがつきにくく見た目が良いとこが良いです。
ドライブスプロケットのカバー内のチェーングリス汚れも溜まりにくいと感じました。
大型バイク2台に使用(どちらもV型2気筒)
まず、飛散がかなり小さい、付着物も少なくチェーンの綺麗さは維持できるが、ローラ部分に黒い汚れは出るので潤滑性能は良い様です。
耐久性もまぁまぁですし、毎回200から500kmのツーリングに出ますが帰宅後軽く拭き上げてルブ吹いてあげる程度で綺麗さを維持、錆とは無縁でした。(カーポート内にてバイクカバーで保管)オススメできます。
バイクのチェーンメンテは、油飛びが非常に少ない同メーカの“レイキッシュ”を使用していますが、耐久性があまり良くありません。
この製品の成分は“レイキッシュ”と同様らしいのですが、耐久性がこちらの方が良いようです。粘り気が強いです。
ただ、給油してからすぐに走行すると若干油飛びがあるようですので、馴染むまで少し時間を置いた方が良さそうです。
価格がもう少しリーズナブルならありがたいですネ
とくに問題なく使用できてます。当たり面を見ると耐摩耗も良さそうです。ほとんど晴天時のみですが、雨天時に泥が付いた状態も今後検証してみたい。
ワコ○ズのチェーンルブからこちらに変更しました。チェーンに吹いた直後はサラサラした液体で浸透してくれます。
1日位経つと粘土が上がってネトーって感じです。
耐久性についてはワコ○ズと変わりなく使い勝手も同じ、ただワコ○ズは値段の割りに量が少ないので、こちらの方がコスパは良いと思います。
なので次回もグレサージュを買います!
レイキッシュの方が有名ですがこちらもなかなかいいです。レイキッシュに比べるとこちらの方が耐久性はあると思います。汚れに関してはまめにメンテナンスするのでそこまで違いはわかりません。