6000回転アングルグラインダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55606364 品番MS-50E
参考基準価格(税別)¥25,090 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

低速回転で熱発生を抑え、被削材へのヤケ、ヒズミが入りにくくなります。また 低速は、ゴム砥石 および ペーパー、PVA砥石等の特性を十分引き出すことが出来、さらに経済的! セラポジスク&タクトジスク対応OK。

電源(V)100 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 質量(kg)0.78 仕様砥石カバー付、ミニカップ取付専用工具付 寸法(mm)Φ55×209 消費電力(W)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする