マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
鮫肌 プレミアムホワイトチップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55622062
品番
A-64353
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
軽い切れ味、耐久約2倍。
充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
外径(Φmm)
165
内径(Φmm)
20
刃数
45
厚さ(mm)
1
刃先厚(mm)
1.5
用途
集成材・一般木材用。
関連資料:
(3.63MB)