※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
エンプラカラー(セパレートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
30
25
40
12
14
16
18
20
外径(Φmm)
50
50
65
35
40
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55633744
品番
ESCSS30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
厚さ(mm)
14
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
29
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
50
最大締付トルク(N・m)
3
適合シャフト径(Φmm)
30(h7~h11)